Suurjätesäiliö 80 l

Tuote nro.: 987802 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Pro Wave -säiliö
Tilavuus 80 l
Tilavuustoleranssi -5 / +18 l
Nimellissisältö 80
Korkeus 932 mm
Leveys 448 mm
Syvyys 514 mm
Pyörän ⌀ 200 mm
Väri vihreä
Paino 10,5 kg
Hyötykuorma DIN EN 40 kg
Tuotetyyppi Suurjätesäiliö

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 987802 80
EAN / GTIN 4052941604805
Valmistajan numero 1150792

Kuvaus

Malli:

Iso jätesäiliö, kartiomainen muovirunko. Vakauttavat uritukset yläreunoissa. Kantta ympäröi vesikouru kondenssivettä varten. Kannen kahvat on sijoitettu kätevästi vinoon. 4-kertaiset saranat (koko 80: 2-kertaiset saranat) ja varmistetut saranapultit. Vahvistettu pohja, patentoitu akselirakenne. Vankka ulkopuolinen siirtoalusta, jossa vahvistettu, tukeva kannatinakseli ja herkästi pyörivät pyörät. Kannessa vaimennettu kansiaukko, joka täyttää EU-meluntorjunta-asetuksen 2000/14 vaatimukset.
Erittäin vakaa säiliö erityisen pohjarakenteen ja täyspitkän aaltomuotoilun ansiosta.

Standardi:

DIN EN 840-1, 5 ja 6.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript