{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 | |
Sarja | CLEANING Tower UNI Line | |
Korkeus | 2 290 mm | |
Leveys | 750 mm | |
Syvyys | 750 mm | |
Hyötyleveys | 690 mm | |
Hyötysyvyys | 180/ 330 mm | |
Kantavuus | 150 kg | |
Paino | 115 kg | |
Tuotetyyppi | Puhdistusaineasema |
Tuotekoodi | 987113 L | |
EAN / GTIN | 4067263104254 | |
Valmistajan numero | 987113 L |