Varasuodatinmatto Air Cleaning Point -malleihin, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 986001 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 700 mm
Leveys 330 mm
Paksuus 20 mm
Paino 0,12 kg
Tuotetyyppi Suodatinmatto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 986001 1
EAN / GTIN 4045197990020
Valmistajan numero 986001 1

Kuvaus

Malli:

Vaihtosuodatinmatto, polyesteripohjainen polyesterivaahto

Sopii:

Air Cleaning Point nro 986000 koko S.

Ohje:

Kokoon M on tilattava 2 mattoa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin