{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | EXP-18GS/85G(D) | |
Korkeus | 2 288 mm | |
Leveys | 350 mm | |
Syvyys | 741 mm | |
Virtauspaine | 2 bar - 6 bar | |
Virtauspaine | 29 psi | |
Hätäsuihkun virtaama | 76 l/min | |
Silmä-/kasvosuihkun virtaama | 12 l/min | |
BSP-liitoskierre | 1.1/4 tuuma | |
Asennustilanne | lattiaan asennettu | |
Käyttöalue | Sisäkierre | |
Tuotetyyppi | Turvasuihku |
Tuotekoodi | 984160 2 | |
Valmistajan numero | EXP-18GS/85G(D) |