Piensäiliöiden perushylly Leveys 1000 mm 500 mm

Tuote nro.: 983205 500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Syvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 150
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Asennusmalli: Vetohyllystö
  • Materiaali: sinkitty
  • Säilytys: Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi; Ympäristölle haitallisten aineiden säilytys; Syttyvien aineiden varastointi sallittu

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 150 kg
    Korkeudensäätö portaittain 25 mm
    Asennusmalli Vetohyllystö
    Materiaali sinkitty
    Säilytys Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi; Ympäristölle haitallisten aineiden säilytys; Syttyvien aineiden varastointi sallittu
    Valmistajamerkintä Piensäiliöhylly
    Korkeus 2000 mm
    Asennusmitta perushyllystölle leveys 1060 mm
    Lokeroalustojen määrä 4
    Käyttöalue Vaarallisten aineiden hyllykkö
    Tuotetyyppi Piensäiliöhylly

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 983205 500
    EAN / GTIN 4004514227522
    Valmistajan numero 14946

    Kuvaus

    Malli:

    T-profilirunko ja ritilähylly sinkitty, silmäkoko 30×30 mm, kantoteräs 25×2 mm. Maksimihyllykuorma ritilähyllyä kohti 150 kg. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n rasterilla. Keräysaltaan korkeus 83 mm (tilavuus perushylly 37 l / lisähylly 34 l). Nopea koota yksinkertaisen pistokiinnityksen ansiosta. Voidaan käyttää kummaltakin puolelta.
    Hylly-yksikön kuormitus: 1300 kg.

    Kuvaus:

    Asennusmitat: Nimellissyvyys + 36 mm.

    Käyttö:

    Pienien säiliöiden turvalliseen säilytykseen. Ulos tulevat nesteet virtaavat suoraan ritilähyllyjen läpi tiiviiksi hitsattuun keräysaltaaseen.

    Standardi:

    Vaatimustenmukaisuusvakuutus keräysaltaille asetetun suuntaviivan (StawaR) mukaisesti.

    Toimituksen sisältö:

    4 ritilähyllyä, 1 peitehylly, 1 keräysallas.

    Ohje:

    Lisäritilähyllyt löytyvät eShopista numerolla 983212 koko 500.
    Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin