{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 3 mm | |
Värivalikoima | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Säilytys | Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi; Syövyttävien aineiden varastointi sallittu; Syttyvien aineiden varastointi kielletty; Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi | |
Keräystilavuus | 200 l | |
Korkeus | 130 mm | |
Leveys | 2 650 mm | |
Syvyys | 1 250 mm | |
Sisäsyvyys | 915 mm | |
Sopii palkin pituudelle | 2 700 mm | |
Pintakuorma | 1 000 kg/m2 | |
Paino | 151 kg | |
Tuotetyyppi | Valuma-allas |
Tuotekoodi | 983045 2700/200 | |
EAN / GTIN | 2050001937698 |