{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 3 mm | |
Värivalikoima | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Säilytys | Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi; Syövyttävien aineiden varastointi sallittu; Syttyvien aineiden varastointi kielletty; Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi | |
Keräystilavuus | 240 l | |
Korkeus | 250 mm | |
Leveys | 1 750 mm | |
Syvyys | 1 300 mm | |
Sopii palkin pituudelle | 1 800 mm | |
Pintakuorma | 1 000 kg/m2 | |
Paino | 134 kg | |
Tuotetyyppi | Valuma-allas |
Tuotekoodi | 983015 1800/240 | |
EAN / GTIN | 2050001937667 |