{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 3 mm | |
Materiaali | sinkitty | |
Säilytys | Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi; Syövyttävien aineiden varastointi sallittu; Syttyvien aineiden varastointi kielletty; Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi | |
Keräystilavuus | 1 000 l | |
Korkeus | 435 mm | |
Leveys | 2 650 mm | |
Syvyys | 1 300 mm | |
Sopii palkin pituudelle | 2 700 mm | |
Pintakuorma | 1 000 kg/m2 | |
Paino | 239 kg | |
Tuotetyyppi | Valuma-allas |
Tuotekoodi | 983005 2700/1000 | |
EAN / GTIN | 4052462030923 |