{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Säilytys | Syövyttävien aineiden varastointi kielletty; Syttyvien aineiden varastointi sallittu; Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi; Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi | |
Keräystilavuus | 220 l | |
Tynnyrin sisältö | 200 l | |
Korkeus | 350 mm | |
Leveys | 865 mm | |
Syvyys | 1 245 mm | |
Tynnyreiden määrä | 2 | |
Kantavuus | 760 kg | |
Paino | 31 kg | |
Tuotetyyppi | Keräysallas |
Tuotekoodi | 981425 2X200 | |
EAN / GTIN | 4250101184024 | |
Valmistajan numero | 33054 | |
Valmistaja | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com |