{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 3 mm | |
Materiaali | Sinkityt | |
Säilytys | Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi; Syövyttävien aineiden varastointi sallittu; Syttyvien aineiden varastointi kielletty; Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi | |
Keräystilavuus | 1 000 l | |
Korkeus | 630 mm | |
Leveys | 1 460 mm | |
Syvyys | 1 460 mm | |
Varastokapasiteetti IBC/KTC | 1 | |
IBC-lkm | 1 | |
Pintakuorma | 1 000 kg/m2 | |
Paino maalattuna | 180 kg | |
Paino sinkittynä | 194 kg | |
Tuotetyyppi | Keräysallas |
Tuotekoodi | 981300 1X1000 | |
EAN / GTIN | 4052462000292 |