• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Keräysaltaat 200 litran tynnyreille maalattu, ritiläverkolla, Tynnyreiden lkm×tynnyrin vetoisuus (l) / tyyppi: 1X200

Tuote nro.: 981285 1X200
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tynnyreiden lkm×tynnyrin vetoisuus (l) / tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Materiaalin paksuus: 3
  • Värivalikoima: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Säilytys: Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi; Syövyttävien aineiden varastointi sallittu; Syttyvien aineiden varastointi kielletty; Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 3 mm
Värivalikoima RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Säilytys Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi; Syövyttävien aineiden varastointi sallittu; Syttyvien aineiden varastointi kielletty; Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi
Keräystilavuus 203 l
Tynnyrin sisältö 200 l
Korkeus 460 mm
Leveys 800 mm
Syvyys 800 mm
200 litran tynnyreiden varastokapasiteetti 1
Tynnyreiden määrä 1
Pintakuorma 1 000 kg/m2
Paino 57 kg
Tuotetyyppi Keräysallas

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 981285 1X200
EAN / GTIN 2050001937568
Valmistaja Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Kuvaus

Malli:

Valmistettu 3 mm:n teräspellistä. Alatukikorkeus 100 mm.
Sinkitty ritiläverkko.

Käyttö:

200 litran tynnyreiden ja pienten tynnyreiden varastointiin ja täyttöön. Syttyville nesteille GHS-luokissa 1−3 sekä vesistöille haitallisille nesteille GHS-luokissa 1−4.

Standardi:

Vaatimustenmukaisuusvakuutus rakennussäädöksen mukaisesti (StawaR-toimintaohje).

Pintakäsittely:

Standardina vaaleansininen RAL 5012.

Ohje:

Tynnyritelineet 200 litran tynnyreille löytyvät numerolla 981480 ja numerolla 981490.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin