{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 3 mm | |
Materiaali | Sinkityt | |
Säilytys | Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi; Syövyttävien aineiden varastointi sallittu; Syttyvien aineiden varastointi kielletty; Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi | |
Keräystilavuus | 216 l | |
Tynnyrin sisältö | 200 l | |
Korkeus | 285 mm | |
Leveys | 1 200 mm | |
Syvyys | 1 200 mm | |
200 litran tynnyreiden varastokapasiteetti | 4 | |
Tynnyreiden määrä | 4 | |
Pintakuorma | 1 000 kg/m2 | |
Paino | 86 kg | |
Tuotetyyppi | Keräysallas |
Tuotekoodi | 981275 4X200 | |
EAN / GTIN | 4052462021266 |