{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 3 mm | |
Värivalikoima | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Säilytys | Syövyttävien aineiden varastointi sallittu; Syttyvien aineiden varastointi kielletty; Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi; Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi | |
Keräystilavuus | 211 l | |
Tynnyrin sisältö | 200 l | |
Tukikorkeus | 515 mm | |
Leveys | 1 200 mm | |
Syvyys | 800 mm | |
200 litran tynnyreiden varastokapasiteetti | 2 | |
Tynnyreiden määrä | 2 | |
Pintakuorma | 1 000 kg/m2 | |
Kiinnityshihnalaite | 1x 2 tynnyrille | |
Paino | 81 kg | |
Tuotetyyppi | Keräysallas |
Tuotekoodi | 981265 2X200 | |
EAN / GTIN | 2050002050761 |