{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 3 mm | |
Materiaali | Sinkityt | |
Säilytys | Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi; Syövyttävien aineiden varastointi sallittu; Syttyvien aineiden varastointi kielletty; Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi | |
Keräystilavuus | 40 l | |
Korkeus | 60 mm | |
Leveys | 1 390 mm | |
Syvyys | 600 mm | |
Reikälevyjen lkm | 1 | |
Paino | 38 kg | |
Tuotetyyppi | Pienten tynnyreiden allas |
Tuotekoodi | 981200 40/1 | |
EAN / GTIN | 4052462072749 |