Turvasäiliöt tyyppi I 7,5 l

Tuote nro.: 981182 7,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tilavuus (l) Yksikköhinta sis. alv
  • Materiaalin paksuus: 3
  • Säilytys: Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi; Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi; Syttyvien aineiden varastointi sallittu

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 3 mm
    Säilytys Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi; Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi; Syttyvien aineiden varastointi sallittu
    Tuotenimen määrite punainen
    Valmistajamerkintä Type I Safety Cans - Red - Swinging Handle Type 1
    Täyttötilavuus 7,5 l
    Korkeus 350 mm
    240 mm
    Väri punainen
    Tuotetyyppi Turvasäiliö

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 981182 7,5
    EAN / GTIN 697841139985
    Valmistajan numero JCN7120100

    Kuvaus

    Malli:

    Turva- ja kuljetussäiliöt pienentävät palo- ja räjähdysvaaraa, kun täytät ja säilytät syttyviä nesteitä. Parannat tehokkuutta käyttäjäystävällisillä toiminnoilla, jotka tehostavat kaatamista ja täyttämistä.
    Teräksinen turvasäiliö tyyppi I, takuulla 100-prosenttisesti valumaton. Itsesulkeutuva, valumaton kansi suojaa höyryjen ulospääsyltä ja läikytykseltä. Ylipainekorkit tuulettavat automaattisesti ja estävät purkauksen tai räjähdyksen. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu liekkisuoja johtaa lämpöä pois ja pysäyttää takaisinlyönnin. Kaksinkertaiset sulkusaumat pohjassa ja yläosassa antavat lisäsuojan iskuja vastaan. Vahvistetut seinät ehkäisevät lommoja tai implosiota.
    Säiliöissä käännettävät kahvat raskaille kuormille. Kestävä jauhemaali on kemikaalinkestävä.

    Standardi:

    FM- sekä UL/ULC ja TÜV SÜD -hyväksyntä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin