Vaarallisten aineiden käsittelypaikka Comfort Line, Leveys: 1500mm

Tuote nro.: 981132 1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 1 400 mm
Leveys 1 500 mm
Syvyys 750 mm
Hyötykorkeus 1 100 mm
Poistoilmaliitäntöjen lukumäärä 1
Poistoilmaliitännän ⌀ 250 mm
Tarvittava poistoilmamäärä 895 m3/h
Paine-ero poistoilmaliitäntää kohti 1,4 mbar
Paino 163 kg
Tuotetyyppi Vaarallisten aineiden käsittelypaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 981132 1500
EAN / GTIN 4054923258495
Valmistajan numero 32805-902

Kuvaus

Malli:

Lujatekoinen alumiiniputkirunkorakenne. Eloksoidut pinnat kestävät hyvin kemikaaleja.
  • Sivuilla lasitus 5 mm ESG (yksilasinen turvalasi).
  • Painokytkin poistoilman valvonnan ja häikäisemättömän valaistuksen päälle ja pois päältä kytkemiseen.
  • Käyttövalmis kaapelointi, 5 m:n verkkojohto.
  • Erittäin tehokas vaarallisten aineiden mittaus sisätiloissa erityisen raitisilmaverhotekniikan ansiosta.
  • Tehokkaat poistoilmaputket kestävät kemikaaleja.
  • Katossa liitännät (nimelliskoko 250) tilojen omille poistoilmalaitteistoille.
  • LED-valaistus (500 luksia työtasolla).

Käyttö:

Sopii vaarallisten aineiden parissa tehtäviin täyttö-, puhdistus- ja liimaustöihin.
Vaarallisten aineiden käsittelypaikat ovat turvallisia käyttäjälle, eivätkä aiheuta terveysriskejä. Työtilan ilmaan ei pääse höyryjä, kaasuja tai aerosoleja, joten määräystenmukaisia työskentelypaikan raja-arvoja noudatetaan. Määräystenmukaisessa käytössä sisälle ei pääse muodostumaan räjähdysalttiita höyry- / ilmaseoksia.

Standardi:

Ilmatekniset testit normin DIN EN 14 175, osa 3 mukaan (mallitestimenettely poistolaitteille, kappale 5.4, pidätyskyvyn kestävyys).

Toimituksen sisältö:

Jaloteräksiset työtasot.

Ohje:

Liitettävä tilan omaan poistoilmalaitteistoon.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin