Jalusta, vaarallisten aineiden käsittelypaikka, Leveys: 1500mm

Tuote nro.: 981120 1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
1500
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Työpisteen korkeudensäätö: 950-1100
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 400
  • Korkeudensäätömalli: mekaaninen
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Työpisteen korkeudensäätö 950-1100 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 400 kg
Korkeudensäätömalli mekaaninen
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeudensäätöväli 950 mm - 1 100 mm
Leveys 1 500 mm
Syvyys 750 mm
Tuotetyyppi Vaarallisten aineiden käsittelypaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 981120 1500
EAN / GTIN 4062406121075
Valmistajan numero 981120 1500

Kuvaus

Malli:

GridLine Vario -työpenkki koostuu korkeussäädettävistä jaloista, hyllytasoista sekä sivuverhouksesta, jossa on nelikulmainen rei’itys. 50 mm paksut Eterlux-levyt kestävät kulutusta ja sietävät öljyä, rasvaa, mietoja happoja ja emäksiä.
Syvyys = 750 mm

Pintakäsittely:

Jalkaosa manuaalisella korkeussäädöllä, hyllytaso ja takaseinä RAL 7035 vaaleanharmaa, sivupaneelit RAL 7016 siniset, jauhemaalaus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin