{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 75 kg | |
Korkeudensäätö portaittain | 64 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Tulenkestävyys | 90 min | |
Korkeus | 1 935 mm | |
Leveys | 1 190 mm | |
Syvyys | 598 mm | |
Hyötykorkeus | 1 700 mm | |
Hyötyleveys | 1 087 mm | |
Hyötysyvyys | 430 mm | |
Lokeroalustojen määrä | 3 | |
Hyllytason kantavuus | 75 kg | |
Reikälevyjen lkm | 1 | |
Pohjakeräysaltaiden lkm | 1 | |
Pohjakeräysaltaan tilavuus | 33 l | |
Paino | 505 kg | |
Tuotetyyppi | Turvakaappi |
Tuotekoodi | 981105 1200 | |
EAN / GTIN | 4045197886309 | |
Valmistajan numero | 981105 1200 |