Malli:
Järjestelmässä poistoilmalaite, erikoisaktiivihiilisuodatin, poistoilman ja suodattimien seuranta. Sekundäärisuodatin antaa lisäturvallisuutta vuototapauksessa. Runko teräspeltiä. Integroitu näyttö ja painikekäyttö toimintojen helppoon hallintaan ja hakuun. Optinen ja akustinen hälytys sekä potentiaaliton hälytyskosketin.
Etu:
- Kalliita poistoilmaputkia ei tarvita.
- Helppo ja turvallinen asennus.
- Räjähdysherkkä alue kaapin ympärillä poistuu.
- Paikka voidaan valita joustavasti.
- Aktiivinen henkilösuojaus, kun terveydelle haitalliset höyryt kerätään järjestelmän suodattimeen. Suodattimen kyllästyminen >99,999 %.
- Erittäin hiljainen, vain n. 35 dB(A).
Käyttö:
Turvakaappien turvalliseen tekniseen tuuletukseen työtiloissa teknisten sääntöjen TRGS510 liitteen 3 mukaisesti.
Suodatin sopii vain liuotinhöyryille (hiilivedyt), ei syövyttäville, aggressiivisille aineille, kuten etikkahappo.
Standardi:
ATEX-yhteensopiva: II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
Sopii:
Pintakäsittely:
Runko jauhepinnoitettu.
Ohje:
- On suositeltavaa, että Asecos-huoltoteknikko vaihtaa suodattimen ja hävittää likaantuneen suodattimen kerran vuodessa (normaali likaantuminen).