• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

PURIFIAIR-ilmanpuhdistin, Tyyppi: 620

Tuote nro.: 981081 620
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja PURIFIAIR
Korkeus 669 mm
Leveys 400 mm
Syvyys 400 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite 220 V - 240 V
Nimellistaajuus 50 / 60 Hz
Nimellisteho lepotilassa 5,5 W
Nimellisteho turbotilassa 40 W
Toimintaääni 31 dB - 49 dB
Hiukkasista puhdistetun ilman määrä 620 m3/h
Paino 14 kg
Tuotetyyppi Ilmanpuhdistin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 981081 620
EAN / GTIN 4250101189500
Valmistajan numero 32805-903
Manufacturer asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Kuvaus

Malli:

PURIFIAIR-ilmanpuhdistin virus- ja haitta-ainekuormituksen vähentämiseen sisätiloissa monikomponenttisella suodatinjärjestelmällä ja integroiduilla EPA/HEPA- ja aktiivihiilisuodattimilla.
Ilmanpuhdistin poistaa homesieni-itiöitä, siitepölyä ja allergeeneja, hajottaa mikrobeja ja bakteereja ja tekee ne vaarattomiksi. Se poistaa huoneilmasta epämiellyttäviä hajuja ja haitallisia kaasuja ja suodattaa jatkuvasti pienhiukkasia.
Jokaisen ilmanpuhdistimen tilavuusvirta on 160 - 620 m3/h (5 käyttötehoa) ja soveltuu noin 100 m3:n huonetilavuudelle (vastaa 40 m2:n pinta-alaa, kun huoneen korkeus on 2,5 m). Suuremmissa huoneissa on käytettävä useampia laitteita. Myyntitiimimme auttaa mielellään ilmanpuhdistimien oikean määrän selvittämisessä.
Suodatintekniikka:
Kahdelta puolelta imevä ilmanpuhdistin monikomponenttisella suodatinyksiköllä; osat:
  • Pestävä metallikuituesisuodatin karkean lian erottamiseen; helpottaa seuraavia suodatusvaiheita.
  • G4-esisuodatin karkeiden epäpuhtauksien erottamiseen, pidentää suodattimien (hiukkaskoko > 0,3 µm, esim. siitepöly, itiöt, nöyhtä, hiukset, hyttyset jne.) käyttöikää ja suojaa seuraavia suodattimia.
  • EPA-suodatin, suodatusluokka E12 keskisuurien hiukkasten (hiukkaskoko> 0,3 µm, esim. bakteerit, mikrobit jne.) erottamiseen.
  • HEPA-suodatin, suodatusluokka H14, EN 1822, pien- ja nanohiukkasten erottamiseen jopa 99,995 %:n tehokkuudella (MPPS, esim. virukset ja mikrobit).
  • Aktiivihiilisuodatin absorboi epämiellyttävät hajut ja kaasumaiset haitalliset aineet.
Elektroninen näyttö ilmoittaa, kun suodatin on vaihdettava.

Toimituksen sisältö:

Ilmanpuhdistin ja kaukosäädin, ensimmäinen monikomponenttinen suodatinjärjestelmä.

Ohje:

Ilmanpuhdistin säilyttää tehokkuutensa vain, kun käytössä olevat suodattimet vaihdetaan säännöllisin välein. Suositus: Suodattimien vaihto 2 - 3 kertaa vuodessa (käytön laajuudesta ja tiheydestä ja ilman epäpuhtauksien voimakkuudesta riippuen).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin