{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 100 kg | |
Kaapin rungon kantavuus sisällä | 1 000 kg | |
Oven avautumiskulma | 225 astetta | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 1 000 mm | |
Leveys | 1 000 mm | |
Syvyys | 500 mm | |
Hyötykorkeus | 860 mm | |
Keräysaltaiden lukumäärä | 2 | |
kaapin etuosat | täysmetallinen saranaovi, tuuletusraot | |
Paino | 72 kg | |
Tuotetyyppi | Ympäristökaappi |
Tuotekoodi | 980091 1000/2 | |
EAN / GTIN | 4062406112493 | |
Valmistajan numero | 980091 1000/2 |