{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 3 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Keräystilavuus | 50 l | |
Korkeus | 302 mm | |
Leveys | 750 mm | |
Syvyys | 1 164 mm | |
Paino | 44 kg | |
Tuotetyyppi | Jalusta |
Tuotekoodi | 980072 50 | |
EAN / GTIN | 4062406107086 | |
Valmistajan numero | 980072 50 |