{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 200 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hyötyleveys | 600 mm | |
Hyötysyvyys | 500 mm | |
Tuotetyyppi | Vetoalusta |
Tuotekoodi | 980052 75 | |
EAN / GTIN | 4062406107062 | |
Valmistajan numero | 980052 75 |