Nestekaappi tyhjä 1500

Tuote nro.: 980032 1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
1500
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus mm / öljykanistereiden lkm Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 1 500 mm
Leveys 750 mm
Syvyys 700 mm
Hyötykorkeus 1 350 mm
kaapin etuosat teräslevysaranaovi
Paino 77 kg
Tuotetyyppi Öljykaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 980032 1500
EAN / GTIN 4062406107055
Valmistajan numero 980032 1500

Kuvaus

Malli:

Vankka teräspeltirakenne, vahvistetut pariovet lukittavissa kääntökahvalla, jossa on nastasylinterilukko. Kaappirungossa on yksittäisaukaisun varmistus. Yksittäisaukaisun varmistus estää yhtä useamman vetoalustan aukeamisen samanaikaisesti. Tämän ansiosta kaappi ei kaadu kovin helposti. Vetoalustojen ja laatikoiden kiinnitys 25 mm:n reikävälillä.

Pintakäsittely:

Kehys vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

Kaappia voidaan käyttää myös ilman öljykanisteria. Varustelu tarpeen mukaan: Sopivat vetohyllyt, ks. nro 980052.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin