Säilytyshylly 200 mm

Tuote nro.: 979250 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 30 mm
Leveys 200 mm
Syvyys 115 mm
Hyllyn rakenne vierintäreunus
Tuotetyyppi Säilytyshylly

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 979250 200
EAN / GTIN 4045197889225
Valmistajan numero 979250 200

Kuvaus

Malli:

Alumiinitaso. Voidaan ripustaa reikäseinään vaakasuoraan ja 45°:n kulmaan.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2 pohjalevyä nro 955820, koko 2.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin