Piirustuksenripustuslista seinäkiinnitykseen, Tyyppi: A1

Tuote nro.: 974840 A1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 28 mm
Leveys 1 026 mm
Hyötyleveys 962 mm
Magneettien määrä 3
Soveltuu enintään paperikokoon A1
Tuotetyyppi Piirustuksenripustuslista

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 974840 A1
EAN / GTIN 4062406198138
Valmistajan numero 974840 A1

Kuvaus

Malli:

Alumiininen seinään kiinnitettävä piirustuksenpidike, jossa on muoviosia.

Toimituksen sisältö:

Mukana magneettiklipsit nro 974880 koko 1 ja kiinnitysmateriaali.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin