Itseliimautuvat merkintätaskut Sarjassa 50 osaa 100X38

Tuote nro.: 974721 100X38
Aseta hinta 50 kpl (2,25 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulkokorkeus 53 mm
Ulkoleveys 113 mm
Sisäkorkeus 38 mm
Sisäleveys 100 mm
Tuotetyyppi Merkintälaukku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 974721 100X38
EAN / GTIN 4005546981659
Valmistajan numero 175907

Kuvaus

Malli:

Merkintälokerossa sininen taustafolio ja läpinäkyvä etufolio kestävää polypropeenia. Skannattava ja dokumentit säilyttävä. Pistokylttien vaihto onnistuu nopeasti.
Taustapuolella kaksi tarranauhaa. Käyttö ei-metallisilla pinnoilla, kuten muovilaatikoissa.

Toimituksen sisältö:

Pakkaus sis. 50 kappaletta.

Ohje:

Ladattava pistokylttipohja saatavana osoitteessa www.duraprint.de.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin