Asiakirjatasku, sininen, kiinnityshihnat Sarjassa 50 osaa A5/1

Tuote nro.: 974710 A5/1
Aseta hinta 50 kpl (4,46 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Korkeus 219 mm
    Leveys 224 mm
    Paino / kpl 26 g
    Tuotetyyppi Asiakirjalaukku

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 974710 A5/1
    EAN / GTIN 4005546109084
    Valmistajan numero 1749

    Kuvaus

    Malli:

    Kulutusta kestävää polypropeenia, nuolenmuotoiset kiinnitysläpät ja puristusurat. Mukana pölyltä ja sateelta suojaava luukku ulkokäyttöä varten. Mahdollistaa helpon ja nopean kiinnityksen. Tietojen vaihtaminen ei edellytä taskun irrottamista, joten pistokylttien vaihto on nopeaa. Skannattava ja häviämätön.
    Väri: sininen takaosa, läpinäkyvä etuosa

    Kuvaus:

    Vaakaversio A5.

    Käyttö:

    Erittäin pitävä liikkuvissa kuljetussäiliöissä ja lankakoreissa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin