Ripustustasku metallilangalla, sininen Sarjassa 50 osaa, Tyyppi: A5/1

Tuote nro.: 974700 A5/1
Aseta hinta 50 kpl (4,76 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 219 mm
Leveys 224 mm
Paino / kpl 37 g
Tuotetyyppi Merkintälaukku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 974700 A5/1
EAN / GTIN 4005546109114
Valmistajan numero 1752

Kuvaus

Malli:

Kulutusta kestävää polypropeenia, joustavat, sinkityt metallilangat. Mukana pölyltä ja sateelta suojaava luukku ulkokäyttöä varten. Helppo ja yleiskäyttöinen kiinnitys mahdollista, turvallinen merkintä. Nopea pistokylttien vaihto. Skannattava ja dokumentit säilyttävä.
Väri: sininen kalvo takana ja läpinäkyvä kalvo edessä.

Kuvaus:

Vaakaversio A5.

Käyttö:

Kiinnitys lokerolaatikoihin, puukauluksiin ja lavakartonkeihin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin