DURAFRAME® läpinäkyvä suojus Sarjassa 6 osaa RED

Tuote nro.: 974632 RED
Aseta hinta 6 kpl (24,44 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Korkeus 445 mm
    Leveys 325 mm
    Materiaali jäykkä PVC-kalvo
    Väri punainen
    Tarttuma-aukko saatavana ei
    Voidaan käyttää pystynä tai vaakana kyllä
    Soveltuu enintään paperikokoon DIN A3
    itseliimautuva takasivu irrotettava kyllä
    Auki käännettävä magneettien etupuoli kyllä
    lasilla luettavissa molemmin puolin kyllä
    Sarjan sisältö 6
    Tuotetyyppi Läpinäkyvä suojus

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 974632 RED
    EAN / GTIN 4005546405872
    Valmistajan numero 4883-03

    Kuvaus

    Malli:

    Magneettitasku PVC-kovakalvoa itsetarttuvalla takasivulla, liimautuu kaikkiin sileisiin, kantaviin pintoihin (puu, lasi, metalli jne.). Irrotettava, uudelleenkäytettävä.

    Käyttö:

    Helppo asiakirjojen vaihto avattavan magneettisen etukannen avulla. Tiedot ovat luettavissa molemmin puolin lasitasoilla. Voidaan käyttää pystynä tai vaakana. Soveltuu esim.:
    • Hätäsuunnitelmille tai varoituksille (punainen).
    • Koneenkäyttöohjeille (sininen).
    • Toimintaohjeille
    • vaarallisia aineita koskevien määräysten mukaisesti (oranssi).
    • Erittäin suurta huomiota vaativille ilmoituksille ja vaaratiedotteille (kaksivärinen).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin