DURAFRAME® läpinäkyvä suojus sarja, 10 osaa SILVER

Tuote nro.: 974631 SILVER
Aseta hinta 10 kpl (15,87 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 324 mm
Leveys 238 mm
Materiaali jäykkä PVC-kalvo
Väri hopea
Tarttuma-aukko saatavana ei
Voidaan käyttää pystynä tai vaakana kyllä
Soveltuu enintään paperikokoon DIN A4
itseliimautuva takasivu irrotettava kyllä
Auki käännettävä magneettien etupuoli kyllä
lasilla luettavissa molemmin puolin kyllä
Sarjan sisältö 10
Tuotetyyppi Läpinäkyvä suojus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 974631 SILVER
EAN / GTIN 4005546405858
Valmistajan numero 4882-23

Kuvaus

Malli:

Magneettitasku PVC-kovakalvoa itsetarttuvalla takasivulla, liimautuu kaikkiin sileisiin, kantaviin pintoihin (puu, lasi, metalli jne.). Irrotettava, uudelleenkäytettävä.

Käyttö:

Helppo asiakirjojen vaihto avattavan magneettisen etukannen avulla. Tiedot ovat luettavissa molemmin puolin lasitasoilla. Voidaan käyttää pystynä tai vaakana. Soveltuu esim.:
  • Hätäsuunnitelmille tai varoituksille (punainen).
  • Koneenkäyttöohjeille (sininen).
  • Toimintaohjeille
  • vaarallisia aineita koskevien määräysten mukaisesti (oranssi).
  • Erittäin suurta huomiota vaativille ilmoituksille ja vaaratiedotteille (kaksivärinen).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin