Läpinäkyvä magneettisuojus A3 sarja, 10 osaa MIXED

Tuote nro.: 974616 MIXED
Aseta hinta 10 kpl (9,25 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 442 mm
Leveys 318 mm
Paksuus 0,32 mm
Väri Värivalikoima
Soveltuu enintään paperikokoon DIN A3
Tuotetyyppi Läpinäkyvä suojus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 974616 MIXED
EAN / GTIN 4016946713252
Valmistajan numero ITH3M/10 99

Kuvaus

Malli:

Joustavat magneettisuojukset mattapintaista, liuotteetonta kovamuovikalvoa, jossa värillinen reunus. Säilyttää dokumentit.
Kiertävän magneettiliuskan ansiosta dokumentit voidaan vaihtaa nopeasti.

Käyttö:

Voidaan käyttää pystynä tai vaakana. Sopii erityisesti hätäsuunnitelmien, varoitusten, käyttöohjeiden ja toimintaohjeiden kiinnitykseen.

Toimituksen sisältö:

2 läpinäkyvää kuorta kutakin kokoa RED, GREEN, BLUE, YELLOW, ORANGE.

Ohje:

Yksittäisten värien 10-osaiset sarjat löytyvät osoitteesta www.hoffmann-group.com

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin