Läpinäkyvä magneettisuojus A4 sarja, 10 osaa RED

Tuote nro.: 974615 RED
Aseta hinta 10 kpl (6,14 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 316 mm
Leveys 230 mm
Paksuus 0,32 mm
Väri punainen
Soveltuu enintään paperikokoon DIN A4
Tuotetyyppi Läpinäkyvä suojus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 974615 RED
EAN / GTIN 4016946713092
Valmistajan numero ITH4M/10 01

Kuvaus

Malli:

Joustavat magneettisuojukset mattapintaista, liuotteetonta kovamuovikalvoa, jossa värillinen reunus. Säilyttää dokumentit.
Kiertävän magneettiliuskan ansiosta dokumentit voidaan vaihtaa nopeasti.

Käyttö:

Voidaan käyttää pystynä tai vaakana. Sopii erityisesti hätäsuunnitelmien, varoitusten, käyttöohjeiden ja toimintaohjeiden kiinnitykseen.

Ohje:

Yksittäisien värien 10-osainen sarja löytyy eShop-myymälästämme osoitteessa www.hoffmann-group.com

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin