Läpinäkyvä magneettisuojus, teksti A2 Sarjassa 5 osaa BLACK

Tuote nro.: 974612 BLACK
Aseta hinta 5 kpl (5,24 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Korkeus 60 mm
    Leveys 439 mm
    Paksuus 0,32 mm
    Väri musta
    Tuotetyyppi Läpinäkyvä suojus

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 974612 BLACK
    EAN / GTIN 4016946713054
    Valmistajan numero ITU3QM/5 10

    Kuvaus

    Malli:

    Joustavat magneettisuojukset mattapintaista, liuotteetonta kovamuovikalvoa, jossa värillinen reunus. Säilyttää dokumentit.
    Kiertävän magneettiliuskan ansiosta dokumentit voidaan vaihtaa nopeasti.
    Asiakirjataskun tekstit, DIN A2 pystysuuntainen, tai DIN A3 vaakasuuntainen.

    Käyttö:

    Voidaan käyttää pystynä tai vaakana. Sopii erityisesti hätäsuunnitelmien, varoitusten, käyttöohjeiden ja toimintaohjeiden kiinnitykseen.

    Ohje:

    Lisää värejä löytyy eShopistamme osoitteessa www.hoffmann-group.com

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin