Työpajan suunnittelutaulu 720 mm

Tuote nro.: 974600 720
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Korkeus 720 mm
    Leveys 1 490 mm
    Syvyys 105 mm
    Paino 35 kg
    Tuotetyyppi Työpajan suunnittelutaulukko

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 974600 720
    EAN / GTIN 2050002053731
    Valmistajan numero 8310722

    Kuvaus

    Malli:

    Kestävä suunnittelutaulujärjestelmä, 55 mm antrasiitin värinen kehys ja lokerot työkansioille nro 974602, koko A4. Yläosassa jakoliuskat, joissa teksti ”Name” (= nimi), aikajako klo 7–17 ja ”Endkontrolle” (=lopputarkastus). Antaa hyvän yleiskuvan kaikista meneillään olevista toimista. Tilauksesta yläosa on saatavilla myös englanniksi, espanjaksi, ranskaksi, italiaksi ja hollanniksi. Sivulle kiinnitettävät nimikilvet lisäävät selkeyttä ja mahdollistavat optimaalisen jaottelun.
    6 kantaa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin