{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 10 | |
Korkeudensäätöalue | 1 100 mm - 1 880 mm | |
Korkeus | 1 880 mm | |
Jalustan leveys | 675 mm | |
Jalustan syvyys | 580 mm | |
Taulun korkeus | 950 mm | |
Taulun leveys | 670 mm | |
Korkeus säädettävä | kyllä | |
kynäsarja sisältyy | ei | |
Rakennetilanne | muovinen kolmijalka | |
Paino | 7,2 kg | |
Tuotetyyppi | Fläppitaulu |
Tuotekoodi | 974540 10 | |
EAN / GTIN | 4016946211444 | |
Valmistajan numero | FC43 |