{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istuimen leveys | 465 mm | |
Istuimen syvyys | 420 mm | |
Penkin korkeus | 470 mm | |
Selkänojan korkeus | 320 mm | |
Istuinpinnan materiaali | Aito puu | |
Jalustan materiaali | Kromattu jalusta | |
istuinsyvennys | ei | |
Käsinojapari mukautettava | ei | |
Pinottava | kyllä | |
Sarjan sisältö | 4 | |
Tuotetyyppi | Pinottava tuoli |
Tuotekoodi | 974300 4 | |
EAN / GTIN | 4260257717366 | |
Valmistajan numero | ISO-DE 4L-CR WOOD-1.007 GB (PO 4 SZ |