{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuolin kantavuus | 120 kg | |
Malli | pyörillä | |
Istuimen leveys | 470 mm | |
Istuimen syvyys | 470 mm | |
Selkänojan korkeus | 560 mm | |
Jalkaristikon ⌀ | 650 mm | |
Korkeudensäätöalue | 420 mm - 550 mm | |
Istuimen syvyyden säätöalue | 60 mm | |
Kantavuus | 120 kg | |
Jalkaristikon materiaali | muovi | |
Istuinmateriaalin väri | musta | |
Jalkaristikon rakenne | Rullasarja | |
Syknronimekaniikka | kyllä | |
Lordoosituki | kyllä | |
Käsinojapari mukautettava | kyllä | |
Tuotetyyppi | Toimistotuoli |
Tuotekoodi | 974280 BLACK | |
EAN / GTIN | 4016849842950 | |
Valmistajan numero | 9626N-5800-728217 |