Vaatenaulakko (seisova), Koukkujen lukumäärä: 4

Tuote nro.: 974250 4
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Koukkujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 1 760 mm
Jalan ⌀ 410 mm
Koukkujen lukumäärä 4
Paino 8,5 kg
Tuotetyyppi Vaatenaulakko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 974250 4
EAN / GTIN 4044917204805
Valmistajan numero 6274
Valmistaja Theo Kerkmann GmbH & Co. Büromöbelfabrik, Kerkmannstraße 1, 33729 BIELEFELD, Deutschland, www.kerkmann-bueromoebel.de

Kuvaus

Malli:

Jauhemaalattua terästä muovielementein.
4 kaksoiskoukkua pyörivässä, jauhemaalatussa koukkukehässä.
Mukana sateenvarjoteline. Raskas jalka, kivilevy.
Väritys: Alumiini / musta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin