{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Korkeudensäätö portaittain | 32 mm | |
Värivalikoima | Koriste: metallinharmaa, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, vaahtera, luonnonvärinen tammi | |
Korkeus | 1 152 mm | |
Leveys | 1 200 mm | |
Syvyys | 450 mm | |
Hyötykorkeus | 1 102 mm | |
Lokeroalustojen määrä | 4 | |
Malli | pinottava kaappi | |
Paino | 98 kg | |
lukitusnumero vaihdettavissa yksittäin | ei | |
liitettävissä lukitusjärjestelmään | ei | |
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | ei | |
Tuotetyyppi | Toimistokaappi |
Tuotekoodi | 974216 1200 | |
EAN / GTIN | 2050002053694 | |
Valmistajan numero | SBCCF26 |