{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hyllytason paksuus | 25 mm | |
Korkeudensäätö portaittain | 32 mm | |
Korkeus | 779 mm | |
Leveys | 1 200 mm | |
Syvyys | 450 mm | |
Hyötykorkeus | 705 mm | |
jalustan korkeus | 30 mm | |
Lokeroalustojen määrä | 2 | |
jalustan materiaali | teräspelti | |
Rungon pinta | puu | |
Rungon väri | metallinharmaa | |
Etulevyjen väri | metallinharmaa | |
Jalustan väri | metallinharmaa | |
Kahvan väri | metallinharmaa | |
Malli | Matala kaappi | |
Kahvatyyppi | Kaarikahva | |
jalusta | kyllä | |
lukitusnumero vaihdettavissa yksittäin | ei | |
liitettävissä lukitusjärjestelmään | ei | |
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | ei | |
Tuotetyyppi | Toimistokaappi |
Tuotekoodi | 974210 1200 | |
Valmistajan numero | 974210 1200 |