{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 250 kg | |
Pöytälevyn paksuus | 25 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 1 080 mm | |
Leveys | 750 mm | |
Syvyys | 750 mm | |
Työtason paksuus | 25 mm | |
Korkeussäädettävä alempi säilytyshylly | 306 mm - 906 mm | |
Tuotetyyppi | Toimistopöytä |
Tuotekoodi | 974204 750 | |
EAN / GTIN | 4062406785819 | |
Valmistajan numero | 974204 750 | |
Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |