Pyörällinen säiliö 3

Tuote nro.: 974171 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laatikoiden lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: Koriste: metallinharmaa, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, vaahtera, luonnonvärinen tammi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Värivalikoima Koriste: metallinharmaa, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, vaahtera, luonnonvärinen tammi
Korkeus 511 mm
Leveys 432 mm
Syvyys 600 mm
Pyörät 4 jarrutonta pyörää
Laatikoiden lukumäärä 3
ylimmässä vetolaatikossa kirjoitusvälinekaukalo kyllä
kirjoitustarvikekouru saatavana kyllä
riippukansiolokeroiden määrä 1
Rungon materiaali melamiini-puu
Vetolaatikon etulevyn materiaali puu
Vetolaatikon rungon materiaali Metalli
lukitusnumero vaihdettavissa yksittäin ei
Vaihto sulkemisjärjestelmän lukkosylinteriin mahdollinen ei
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa ei
Kahvatyyppi sivuvedin
siirrettävät kyllä
Avaimen malli Taittoavain
Tuotetyyppi Toimiston pyörillä varustettu laatikosto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 974171 3
EAN / GTIN 2050002053618
Valmistajan numero FCBAL12-T06

Kuvaus

Malli:

Rullasäiliö, 600 mm syvä, melamiini-puu. Metallinen vetolaatikko, puinen etupaneeli ja sivukahva. Ylimmässä vetolaatikossa kirjoitusmateriaalialusta muovia. Sisältää pysäytyssalvan. Upotetut ja jarruttomat pyörät pehmeille alustoille.
3 laatikkoa (etuosan korkeudet 50, 100 ja 300 mm). Mukana ripustettava kori alimmaisessa laatikossa.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 50, 100, 300

Pintakäsittely:

Koristepinta, saatavilla 5 väriä: kuninkaanvaahtera, luonnontammi, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, metallinharmaa.
Runko ja etuosa voidaan konfiguroida erivärisiksi.

Ohje:

Seuraavat koristepinnat ovat saatavilla vain 31.7.2023 asti: pyökki, saarni, vaahtera, pähkinä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin