Akustinen väliseinä 2000

Tuote nro.: 974151 2000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: Metalli: Puhtaanvalkoinen, alumiinihopea, metallinharmaa

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Värivalikoima Metalli: Puhtaanvalkoinen, alumiinihopea, metallinharmaa
Korkeus 380 mm
Korkeus tason yläpuolella 420 mm
Leveys 2 000 mm
Syvyys 43 mm
Paino 12 kg
Tuotetyyppi Akustinen väliseinä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 974151 2000
EAN / GTIN 2050002053601
Valmistajan numero RJ200

Kuvaus

Malli:

Akustinen pöytäväliseinä suojaa ääniltä ja tarjoaa näkösuojaa ja järjestelytilaa. Väliseinä toimii nastatauluna.
Voidaan kiinnittää kaikkiin suorakulmaisiin pöytiin pöytäkiinnikkeen avulla. Tilanjakoprofiilin kiinnitys lähelle pöytää tarjoaa suuren vakauden. Väliseinä työnnetään tilanjakoprofiiliin.
Väri: Väliseinä vaaleanharmaa, organisaatioprofiili, saatavilla 3 väriä: puhtaanvalkoinen, alumiininhopea, metallinharmaa.

Standardi:

Äänieristys testattu standardin DIN EN ISO 354:2003 mukaisesti. Äänenvaimennuskerroin αw = 0,90 (vastaa vaimennusluokkaa A) standardin DIN EN ISO 11654:1197 mukaisesti.

Sopii:

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin