Käännettävä kaapelikanava toimistopöytään 2000 mm

Tuote nro.: 974122 2000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pöytiin, joiden leveys on (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: Metalli: Puhtaanvalkoinen, alumiinihopea, metallinharmaa

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Värivalikoima Metalli: Puhtaanvalkoinen, alumiinihopea, metallinharmaa
Korkeus 60 mm
Leveys 1 710 mm
Syvyys 156 mm
Tuotetyyppi Kaapelinohjain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 974122 2000
EAN / GTIN 2050002053588
Valmistajan numero ZKKH76

Kuvaus

Malli:

Taitettava kaapelikanava tukevaa teräspeltiä, ripustin mustaa muovia. Kaapelikanava voidaan taittaa auki molemmin puolin sekä irrottaa kokonaan. Kaapelien ripustaminen on helppoa ja niiden säilyttäminen siistiä. Varmistusnauha estää vahingossa tapahtuvan aukeamisen.

Sopii:

Toimistopöydät nro 974042.

Pintakäsittely:

Saatavilla 3 väriä: puhtaanvalkoinen, alumiininhopea, metallinharmaa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin