{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Korkeudensäätömalli | sähköinen | |
Pöytälevyn paksuus | 19 mm | |
Korkeudensäätöväli | 740 mm - 1 230 mm | |
Leveys | 1 800 mm | |
Syvyys | 800 mm | |
Työtason paksuus | 19 mm | |
Suurin kantavuus | 70 kg | |
Malli | sähkötoimisesti korkeussäädettävä | |
Paino | 44 kg | |
Tuotetyyppi | Toimistopöytä |
Tuotekoodi | 974030 1800 | |
EAN / GTIN | 4044917444560 | |
Valmistajan numero | 3605 |