ESD-pihtivalikoima 4

Tuote nro.: 973210 4
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×10
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 8×10
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Leveys 200 mm
Syvyys 250 mm
Leveys G 8
Syvyys G 10
Työkalujen lukumäärä 4
Malli pihtien kanssa
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 973210 4
EAN / GTIN 4067263118282
Valmistajan numero 973210 4

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat ESD-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

ESD-kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 973200 koko 973210: 1 kpl
Elektroniikka-asentajan GARANT ESD -sivuleikkuri nro 726742 koko 135: 1 kpl
Elektroniikka-asentajan GARANT ESD -kärkipihdit nro 727162 koko 155: 1 kpl
Elektroniikka-asentajan GARANT ESD -kärkipihdit, hienot nro 727170 koko 140S: 1 kpl
Elektroniikka-asentajan GARANT ESD -pyöröpihdit nro 727175 koko 135: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin