ESD-puhdistustarvikesarja, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 972930 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Tuotetyyppi Puhdistusainesarja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972930 1
EAN / GTIN 4057989645742

Kuvaus

Malli:

ESD-puhdstusaine Clean-STAT puhdistaa perusteellisesti kaikki pinnat. Se säilyttää niiden johtoyvyn eikä jätä eristäviä jäämiä. 5 litran sisällöllä saadaan 125 litraa pintapuhdistusainetta. ESD-turvallisen suihkepullon keskimääräinen pintavastus on 109 – 1010 Ω / m2. Se johtaa staattisen varauksen + 5000 V suhteellisen ilmankosteuden ollessa 40 % alle 2 sekunnissa. Sen erityisen koostumuksen ansiosta se ei reagoi liuoksiin kuten trikloorietaani tai alkoholi. Testatun vesiliuoksen pH-arvo oli seitsenpäiväisen testiajanjakson alussa ja lopussa muuttumaton. Väri- tai materiaalimuutoksia ei voitu havaita.

Toimituksen sisältö:

Sarjan sisältö:
1 × kanisteri tiivistettä 5 l
1 × käsipumppu (pumppausta kohden 20-30 ml)
1 × ESD-suihkepullo 500 ml.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin