{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 mm | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Sarja | Cleaning Wall | |
Korkeus | 2 067 mm | |
Leveys | 600 mm | |
Syvyys | 750 mm | |
Hyötyleveys | 600 mm | |
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
Jarruttomien ohjausrullien lukumäärä | 2 | |
Pyörän ⌀ | 125 mm | |
Kantavuus | 75 kg | |
Paino | 69 kg | |
Tuotetyyppi | Puhdistusaineasema |
Tuotekoodi | 972890 M | |
EAN / GTIN | 4067263126126 | |
Valmistajan numero | 972890 M |