Kierremaakaapeli 10,3 mm

Tuote nro.: 972811 10,3
(7,91 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Painonapin liitäntä (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Pituus 2 400 mm
Painonapin kosketusliitäntä (1) Maadoitusrannekkeen liitäntä ⌀ 4,0 mm
Painonapin kosketusliitäntä (2) Kierrejohtoliitäntä ⌀ 10,3 mm
soveltuu kansainväliseen käyttöön kyllä
Henkilömaadoitus ensisijainen
Kaapelityyppi kierukka
Tuotetyyppi Maadoituskaapeli

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972811 10,3
EAN / GTIN 4057989010274
Valmistajan numero C-191 086

Kuvaus

Malli:

Erittäin joustava ja hyvin palautuva. Siirtymäkohdassa monta vedonpoistajaa. Venytetty pituus: 2,4 m, varustettu ranteen puolella 1 MΩ:n suojavastuksella (paikka merkitty). Varustettu 4,0 mm:n painonapilla maadoitusranneketta varten (kansainvälisesti yhteensopiva) ja 10,3 mm:n painonapilla maadoitusliitäntää varten. Erittäin kevyt ja miellyttävä käyttää.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin